品番 : EA618JG-102
品名 : 3/8"DR/ 2.5x150mm [HEX] 超ロングビットソケット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 3H-2.5L150 |
|---|---|---|---|
| 対辺(mm) | 2.5 | 全長(mm) | 150 |
| 差込角 | 3/8” |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/01/20 17:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0449ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA618JG-108です
