品番 : EA618JK-100
品名 : 3/8"DR ソケットセット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | HSB312 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 12個組 | ||
| 対辺:1/4” | |||
| 対辺:5/16” | |||
| 対辺:11/32” | |||
| 対辺:3/8” | |||
| 対辺:7/16” | |||
| 対辺:1/2” | |||
| 対辺:17/32” | |||
| 対辺:9/16” | |||
| 対辺:19/32” | |||
| 対辺:5/8” | |||
| 対辺:11/16” | |||
| 対辺:3/4” | |||
| 差込角 | 3/8” | 全長 | 26~32mm |
| 外径 | 10~26mm | 付属品 | ホルダー |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,970 円(税抜)/ 8,767 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/23 07:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0448ページ | ||||
代替品
![]() |
|

