品番 : EA618JM-13
品名 : 3/8"DRx13mm [ナットキャッチ]ソケット
仕様
メーカー | TONE | 型番 | 3SC-13 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/8” | 対辺 | 13mm |
サイズ | D1:19mm、D2:18mm、L1:9mm、L(全長):27mm、d:10mm | 重量 | 35g |
ボルト・ナット類を落下させることなく作業が行えます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
990 円(税抜)/ 1,089 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/19 13:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0455ページ |
代替品
![]() |
|