詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618JM-319

品名 : 3/8"DR/19㎜ スリットソケット(六角)

カタログ訂正

26/03/12 ●外観色が黒ではなくシルバーです。(No.57 1115)

仕様

メーカー TONE 型番 3SLT-19
差込角 3/8” 対辺(mm) 19
外径(mm) 28 全長(mm) 60
6ポイント
配線コードや突起物のあるTVバルブや02センサーの着脱に便利なスリット入りソケット
後端に六角付でスパナかけも可能です
早廻しに便利なローレット加工仕上げ
追加説明
カタログ価格

2,290 (税抜)/ 2,519 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/08/05 03:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0310ページ
バリエーション一覧
EA618JM-319 3/8"DR/19㎜ スリットソケット(六角)
EA618JM-322 3/8"DR/22㎜ スリットソケット(六角)
ウェブカタログ画像
  • 使用イメージ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top