詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618JM-41

品名 : 3/8"DR/14㎜[マグネット付] プラグソケット(十二角)

仕様

メーカー TONE 型番 3PW-14S
薄肉タイプ
先端マグネット付
12ポイント
差込角 3/8” 対辺(mm) 14
外径(mm) 18.5 全長(mm) 64
後端に六角付でスパナかけも可能です(二面幅:17mm)
スパークプラグ用
追加説明
カタログ価格

1,680 (税抜)/ 1,848 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/31 18:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0307ページ
バリエーション一覧
EA618JM-41 3/8"DR/14㎜[マグネット付] プラグソケット(十二角)
EA618JM-42 3/8"DR/16㎜[マグネット付] プラグソケット(十二角)
ウェブカタログ画像
※写真はEA618JM-42です。
  • ※写真はEA618JM-42です。
  • ※写真はEA618JM-42です。
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG
サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top