品番 : EA618JM-51
品名 : 3/8"DR/ 16mm[マグネット付]ユニバーサルプラグソケット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 3FP-16 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 対辺(mm) | 16 |
| 全長(mm) | 382 | 外径(mm) | 21.3 |
| 重量(g) | 375 | ||
| スパークプラグ用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,930 円(税抜)/ 5,423 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/07 21:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0311ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618JM-51 3/8"DR/ 16mm[マグネット付]ユニバーサルプラグソケット |
| EA618JM-52 3/8"DR/20.8mm[マグネット付]ユニバーサルプラグソケット |

