品番 : EA618JS-16
品名 : 3/8"DRx16mm クロウフットレンチ
仕様
メーカー | TONE | 型番 | 3SCF-16F |
---|---|---|---|
差込角 | 3/8” | ||
6ポイント | |||
首振りタイプ | |||
対辺 | 16mm | 外径 | 32mm |
全長 | 63mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,590 円(税抜)/ 3,949 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/19 21:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0457ページ |