品番 : EA618JT
品名 : 3/8"DR [INHEX]ビットソケットセット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | H3082 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 10点セット | (+)ビットソケット | #2 |
| (-)ビットソケット | 6.0mm | ヘックスビットソケット | 3・4・5・6・8・10mm |
| ラチェットハンドル | 185mm | エクステンションバー | 75mm |
| 差込角 | 3/8” | 総重量 | 1.0kg |
| ケースサイズ | 236(W)×111(D)×37(H)mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,700 円(税抜)/ 12,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/30 02:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0449ページ | ||||
代替品
![]() |
|

