詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618JT-1

品名 : 3/8"DR/2.5-12mm [INHEX]ヒットソケット

仕様

メーカー TONE 型番 HH312
<セット内容> 12点セット (+)ビットソケット #2・#3・#4
ヘックスビットソケット 2.5・3・4・5・6・7・8・10・12mm 差込角 3/8”
全長 52~55mm(+)、40~63mm(ヘックス) 総重量 610g
付属品 ホルダー
追加説明
カタログ価格

9,330 円(税抜)/ 10,263 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 07:15現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0449ページ

代替品

EA618PW
  • 品番

    EA618PW

  • コメント

    メーカー違い。入組み要確認。

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top