詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618JV-210

品名 : 3/8"DR/E10 TORXソケット(E型)

仕様

メーカー TONE 型番 3TX-E10
サイズ E10 外径(mm) 12.2
全長(mm) 32 差込角 3/8”
追加説明
カタログ価格

840 円(税抜)/ 924 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/05 06:57現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0449ページ
バリエーション一覧
EA618JV-206 3/8"DR/E 6 TORXソケット(E型)
EA618JV-207 3/8"DR/E 7 TORXソケット(E型)
EA618JV-208 3/8"DR/E 8 TORXソケット(E型)
EA618JV-210 3/8"DR/E10 TORXソケット(E型)
EA618JV-211 3/8"DR/E11 TORXソケット(E型)
EA618JV-212 3/8"DR/E12 TORXソケット(E型)
EA618JV-214 3/8"DR/E14 TORXソケット(E型)
EA618JV-216 3/8"DR/E16 TORXソケット(E型)
EA618JV-218 3/8"DR/E18 TORXソケット(E型)
ウェブカタログ画像
画像はEA618JV-212です
  • 画像はEA618JV-212です
  • 画像はEA618JV-212です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top