詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618JV-40

品名 : 3/8"DRxT40 [TORX]ビットソケット

仕様

メーカー TONE 型番 3TX-T40
差込角 3/8” サイズ T40
全長 67mm
追加説明
カタログ価格

1,170 (税抜)/ 1,287 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/13 10:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0449ページ
バリエーション一覧
EA618JV-10 3/8"DRxT10 [TORX]ビットソケット
EA618JV-15 3/8"DRxT15 [TORX]ビットソケット
EA618JV-20 3/8"DRxT20 [TORX]ビットソケット
EA618JV-25 3/8"DRxT25 [TORX]ビットソケット
EA618JV-27 3/8"DRxT27 [TORX]ビットソケット
EA618JV-30 3/8"DRxT30 [TORX]ビットソケット
EA618JV-40 3/8"DRxT40 [TORX]ビットソケット
EA618JV-45 3/8"DRxT45 [TORX]ビットソケット
EA618JV-50 3/8"DRxT50 [TORX]ビットソケット
EA618JV-55 3/8"DRxT55 [TORX]ビットソケット
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top