品番 : EA618JW
品名 : 3/8"DR/T10-T55 [Bore-Torx]ビットソケットセット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | HTX310H |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 10個組 ・サイズ:T10、全長:55mm ・サイズ:T15、全長:55mm ・サイズ:T20、全長:55mm ・サイズ:T25、全長:55mm ・サイズ:T27、全長:55mm ・サイズ:T30、全長:67mm ・サイズ:T40、全長:67mm ・サイズ:T45、全長:67mm ・サイズ:T50、全長:67mm ・サイズ:T55、全長:67mm |
セット重量 | 約530g |
| 差込角 | 3/8” | ||
| イジリ止付 | |||
| 付属品 | ホルダー | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 07:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0449ページ | ||||
