品番 : EA618JW-10
品名 : 3/8"DRxT10 [Bore-Torx]ビットソケット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 3TX-T10H |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | ||
| イジリ止付 | |||
| サイズ | T10 | 全長 | 55mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,150 円(税抜)/ 1,265 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/08 14:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0449ページ | ||||
