詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618JZ-12

品名 : 3/8"DRx250mm ソケットホルダー

仕様

メーカー TONE 型番 SH312
適合差込角 3/8” 全長 250mm
クリップ数 12
錆に強いオールステンレス製
折曲げ加工で弾力性があり抜けにくい。
ねじ穴付きで、壁掛け・デスク固定が可能です。
追加説明
カタログ価格

1,130 円(税抜)/ 1,243 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/06 06:50現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0368ページ 0449ページ
バリエーション一覧
EA618JZ-6 3/8"DRx150mm ソケットホルダー
EA618JZ-10 3/8"DRx250mm ソケットホルダー
EA618JZ-12 3/8"DRx250mm ソケットホルダー
EA618JZ-12L 3/8"DRx310mm ソケットホルダー
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top