品番 : EA618K-12
品名 : 1/2"DR ソケットレンチセット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | MX400 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 39点セット | ソケット(12角) | 10・11・12・13・14・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32mm |
| ディープソケット(12角) | 12・13・14・17・19・21・24・30mm | (+)ビットソケット | #2 |
| (-)ビットソケット | 0.8×6.0mm | ヘックスビットソケット | 3・4・5・6・8・10・12・14mm |
| ラチェットハンドル | 250mm | T型スライドハンドル | 250mm |
| エクステンションバー | 75・150・250mm | ||
| ボールジョイント | |||
| 差込角 | 1/2” | 総重量 | 13.0kg |
| ケースサイズ | 490(W)×302(D)×65(H)mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
50,400 円(税抜)/ 55,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/18 05:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0450ページ | ||||
代替品
![]() |
|

