品番 : EA618KA-11
品名 : 1/2"DRx200mm ラチェットハンドル
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | RH4CH |
|---|---|---|---|
| 仕様 | ショート | ギア数 | 72歯 |
| 差込角 | 1/2” | ||
| 送り角5°のコンパクトヘッドで狭い場所の作業も効率よく行えます。 | |||
| 全長 | 200mm | 重量 | 256g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,100 円(税抜)/ 5,610 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/06 13:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0450ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618KA-10 1/2"DRx240mm ラチェットハンドル |
| EA618KA-11 1/2"DRx200mm ラチェットハンドル |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA618KA-112 : [EA618KA-4A,11用] リペアキット |
ウェブカタログ画像
拡大
