品番 : EA618KA-12
品名 : 1/2"DRx328mm ラチェットハンドル(首振り)
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | RH4FH |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 首振型 | ギア数 | 72歯 |
| 差込角 | 1/2” | ||
| 送り角5°のコンパクトヘッドで狭い場所の作業も効率よく行えます。 | |||
| 全長 | 328mm | 重量 | 600g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,280 円(税抜)/ 6,908 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/03/08 11:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0450ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618KA-12 1/2"DRx328mm ラチェットハンドル(首振り) |
| EA618KA-13 1/2"DRx227mm ラチェットハンドル(首振り) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA618KA-114 : [EA618KA-12,14用] リペアキット |
ウェブカタログ画像
拡大
