品番 : EA618KA-15
品名 : 1/2"DR/628mm ラチェットハンドル(スイベル式)
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | RH4FHX |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | ギア数 | 72歯 |
| 送り角 | 5° | 全長(mm) | 628 |
| サイズ(mm) | D:32 H:34 T:15.5 |
||
| ロッキング式、ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。 | |||
| 左右切替式 | |||
| 首振り式で15°ずつの角度調整が行えます。 | |||
| 超ロングサイズのため手が届きにくい奥所の作業に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,410 円(税抜)/ 10,351 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/18 21:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0450ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618KA-14 1/2"DRx428mm ラチェットハンドル(スイベル式) |
| EA618KA-15 1/2"DR/628mm ラチェットハンドル(スイベル式) |
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
