品番 : EA618KA-5A
品名 : 1/2"DRx110mm ラチェットハンドル(首振り)
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | RH4FCHS |
|---|---|---|---|
| ギア数 | 72歯 | 差込角 | 1/2” |
| 送り角 | 5° | 全長 | 110mm |
| 重量 | 184g | ||
| 首振タイプ | |||
| ロッキング式 | |||
| 左右切替式 | |||
| 材質 | 構造用鋼 | ||
| ソケットホールド機構付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,390 円(税抜)/ 7,029 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/03/08 11:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0450ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618KA-4A 1/2"DRx110mm ラチェットハンドル |
| EA618KA-5A 1/2"DRx110mm ラチェットハンドル(首振り) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA618KA-113 : [EA618KA-5A,13用] リペアキット |
