品番 : EA618KA-8A
品名 : 1/2"DRx375mm ラチェットハンドル
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | RH4HWL |
|---|---|---|---|
| ギア数 | 72歯 | 差込角 | 1/2” |
| 送り角 | 5° | 全長 | 375mm |
| 全長が長くヘッドが小さい為(ヘッド幅:32mm)、狭い箇所での作業に最適です。 | |||
| グリップ部は中空仕様により軽く、作業性が良いです。 | |||
| 左右切替式 | |||
| ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。 | |||
| 送り角5°のコンパクトヘッドで狭い場所の作業も効率良く行えます。 | |||
| ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。 | |||
| ロッキング式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,980 円(税抜)/ 7,678 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/30 04:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0450ページ | ||||
