詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618KB-11

品名 : 1/2"DRx60mm ボールジョイント

仕様

メーカー TONE 型番 BJ40
差込角 1/2” 全長 60mm
±30°まで角度をつけることができます。
追加説明
カタログ価格

2,730 円(税抜)/ 3,003 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/08 07:01現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0451ページ

代替品

EA618CC-5B
  • 品番

    EA618CC-5B

  • コメント

    全長60mm⇒63mm

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top