品番 : EA618KD-75
品名 : 1/2"DRx 75mm エクステンションバー(スイベル)
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | EX41-075 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | ||
| ±10°まで角度をつけることができます。 | |||
| 全長(mm) | 75 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/18 17:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0451ページ | ||||
