品番 : EA618KE-10A
品名 : 1/2"DRx300mm スピンナーハンドル
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | NS4S |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | ||
| ポリッシュ(磨き)ハンドル | |||
| ±90°まで、15°刻みで角度調整が可能です。 | |||
| 全長 | 300mm | 重量 | 475g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,750 円(税抜)/ 4,125 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/18 17:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0451ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618KE-10A 1/2"DRx300mm スピンナーハンドル |
| EA618KE-11A 1/2"DRx400mm スピンナーハンドル |
| EA618KE-13 1/2"DRx600mm スピンナーハンドル(ロング) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA618KA-121 : [EA618KE-10A,11A,13用] リペアキット |
ウェブカタログ画像
拡大
