詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618KE-5

品名 : 1/2"DRx250mm T型スライドハンドル(センターロック式)

仕様

メーカー TONE 型番 SL40
差込角 1/2インチ サイズ(mm) D:14、H:29.3、
L(全長):250
重量 390g
ハンドル部は溝加工。力を加えても差込ドライブが回りません。
ハンドル中心部にはストッパー付
差込ドライブが中心にくるとストッパーが働きます。
追加説明
カタログ価格

2,980 円(税抜)/ 3,278 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/30 04:59現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0451ページ

代替品

EA618CC-1
  • 品番

    EA618CC-1

  • コメント

    全長250mm⇒全長300mm

ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top