詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618KS-22

品名 : 1/2"DRx22mm クロウフットレンチ

仕様

メーカー TONE 型番 4DCF-22F
差込角 1/2”
首振りタイプ
対辺(mm) 22 外径(mm) 37mm
全長(mm) 84
追加説明
カタログ価格

4,310 (税抜)/ 4,741 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/18 13:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0452ページ

代替品

EA618TK-22
  • 品番

    EA618TK-22

  • コメント

    1/2\"sqx22mm クローフットスパナ

バリエーション一覧
EA618KS-22 1/2"DRx22mm クロウフットレンチ
EA618KS-24 1/2"DRx24mm クロウフットレンチ
EA618KS-27 1/2"DRx27mm クロウフットレンチ
EA618KS-30 1/2"DRx30mm クロウフットレンチ
EA618KS-32 1/2"DRx32mm クロウフットレンチ
EA618KS-36 1/2"DRx36mm クロウフットレンチ
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top