品番 : EA618KT-100B
品名 : 1/2"DR/1/8"-9/16" [INHEX]ビットソケット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | HB4112 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 13点セット ・ヘックスビットソケット:10個 ・(+)ドライバービットソケット:#2 ・ラチェットハンドル:270mm ・エクステンションバー:150mm |
差込角 | 1/2インチ |
| サイズ | 1/8”・5/32”・3/16”・7/32”・1/4”・5/16”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16” | ソケット全長 | 50mm |
| 重量 | 2.3kg | ||
| ケース付き ケースサイズ:317(W)×164(D)×43(H)mm |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,200 円(税抜)/ 20,020 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 02:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0450ページ | ||||
代替品
![]() |
|

