詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618KT-38

品名 : 1/2"DR/#4 [+]ドライバービットソケット

仕様

メーカー TONE 型番 4H-P4
差込角 1/2インチ 先端 +#4
全長 56mm
追加説明
カタログ価格

1,130 円(税抜)/ 1,243 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/14 21:32現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0452ページ
バリエーション一覧
EA618KT-36 1/2"DR/#2 [+]ドライバービットソケット
EA618KT-37 1/2"DR/#3 [+]ドライバービットソケット
EA618KT-38 1/2"DR/#4 [+]ドライバービットソケット
ウェブカタログ画像
  • プラスドライバーねじ対応表

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top