品番 : EA618KV-100
品名 : 1/2"DR/5-14mm/150mm [INHEX]ビットソケットセット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | HH406LL |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 150 | 対辺(mm) | 5・6・8・10・12・14 |
| 差込角 | 1/2” | 総重量(kg) | 0.89 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,400 円(税抜)/ 13,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/19 02:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0452ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618KV-100 1/2"DR/5-14mm/150mm [INHEX]ビットソケットセット |
| EA618KV-101 1/2"DR/3-22mm/150mm [INHEX]ビットソケットセット |
ウェブカタログ画像
拡大
