品番 : EA618KV-106
品名 : 1/2"DR/ 6x150mm [INHEX]超ロングビットソケット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 4H-06L150 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 全長(mm) | 150 |
| 対辺(mm) | 6 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,990 円(税抜)/ 2,189 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/23 05:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0452ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA618KV-114です
