品番 : EA618KW-230
品名 : 1/2"DR/T30 [Torx]ビットソケット(イジリ止付)
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 4TX-T30H |
|---|---|---|---|
| サイズ | T30 | 全長(mm) | 74 |
| サイズ(mm) | D:22 A:42 |
差込角 | 1/2” |
| 重量(g) | 90 | ||
| イジリ止付 | |||
| トルクスねじの締付け・緩め作業に使用します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,240 円(税抜)/ 1,364 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/23 05:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0453ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA618KW-245です。
