品番 : EA618KW-55
品名 : 1/2"DR/T55 [Torx]ビットソケット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 4TX-T55 |
|---|---|---|---|
| サイズ | T55 | 全長(mm) | 74 |
| サイズ(mm) | D:22 A:39 |
差込角 | 1/2” |
| 重量(g) | 150 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,430 円(税抜)/ 1,573 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/02 18:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0453ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA618KW-45です。
