詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618KZ-10

品名 : 1/2"DRx310mm ソケットホルダー

仕様

メーカー TONE 型番 SH410
適合差込角 1/2” クリップ数 10
全長 310mm
錆に強いオールステンレス製
折曲げ加工で弾力性があり抜けにくい
ねじ穴付きで、壁掛け・デスク固定が可能です。
追加説明
カタログ価格

1,090 円(税抜)/ 1,199 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/20 19:02現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0368ページ 0451ページ
バリエーション一覧
EA618KZ-6 1/2"DRx250mm ソケットホルダー
EA618KZ-10 1/2"DRx310mm ソケットホルダー
EA618KZ-12 1/2"DRx310mm ソケットホルダー
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top