品番 : EA618L-8
品名 : 3/4"DR ソケットレンチセット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 200 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 17点セット | ソケット(12角) | 1.1/16・1.1/8・1.3/16・1.1/4・1.5/16・1.3/8・1.7/16・1.1/2・1.5/8・1.3/4・1.13/16・1.7/8・2インチ |
| ラチェットハンドル | 500mm | T型スライドハンドル | 500mm |
| エクステンションバー | 200・400mm | 差込角 | 3/4インチ |
| 重量 | 14.0kg | ||
| ケース付き | |||
| ケースサイズ | (W)552×(D)215×(H)92mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
61,700 円(税抜)/ 67,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/14 21:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0453ページ | ||||
代替品
![]() |
|

