品番 : EA618LB-10
品名 : 3/4"DRx 1"DR 凹凸ソケットアダプター
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 148 |
|---|---|---|---|
| メス | 3/4” | オス | 1” |
| 全長 | 60mm | ||
| 差込角の異なるソケットとハンドル等を接続するためのアダプターです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,380 円(税抜)/ 3,718 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/30 03:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0453ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618LB-4 3/4"DRx1/2"DR 凹凸ソケットアダプター |
| EA618LB-10 3/4"DRx 1"DR 凹凸ソケットアダプター |

