品番 : EA618MD-250
品名 : 1"DRx250mm エクステンションバー
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | EX80-250 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1インチ | サイズ | D:46mm L1:31mm L2:222mm L(全長):250mm d:25mm |
| 重量 | 1260g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,820 円(税抜)/ 7,502 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/18 12:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0454ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618MD-150 1"DRx150mm エクステンションバー |
| EA618MD-200 1"DRx200mm エクステンションバー |
| EA618MD-250 1"DRx250mm エクステンションバー |
| EA618MD-400 1"DRx400mm エクステンションバー |
