詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618ME-1

品名 : 1"DRx660mm T形スライドハンドル

仕様

メーカー TONE 型番 415
T型スライドハンドル
差込角 1インチ サイズ D:28mm H:52mm
L(全長):660mm
重量 3820g
追加説明
カタログ価格

12,100 (税抜)/ 13,310 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/07/31 03:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0454ページ
バリエーション一覧
EA618ME-1 1"DRx660mm T形スライドハンドル
EA618ME-6 1"DRx660mm クロスバー
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top