詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618MF-1

品名 : 1"DRx 3/4"DR 凹凸ソケットアダプター

仕様

メーカー TONE 型番 158
差込角 1インチ メス 1インチ
オス 3/4インチ 直径 46.5mm
全長 61mm 重量 420g
追加説明
カタログ価格

3,950 円(税抜)/ 4,345 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/30 04:09現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0454ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top