品番 : EA618ND-4
品名 : 1/4"DRx125mm ラチェットハンドル(ロッキング)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | BR2F |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/4”(6.35㎜) | 全長 | 125mm |
| ギア数 | 36 | 送り角 | 10° |
| 重量 | 140g | ||
| 小判形ラチェットハンドル | |||
| 90°首振りタイプ | |||
| 左右切替式 | |||
| ロッキング式 | |||
| 左右のクロウを一体化した「一体式クロウ」により強度アップ | |||
| ソケットを確実に保持し、ボタン操作で簡単に着脱ができるユニオン機構を採用 | |||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,490 円(税抜)/ 8,239 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/18 15:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0432ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618ND-3 1/4"DRx 80mm ラチェットハンドル(ロッキング) |
| EA618ND-4 1/4"DRx125mm ラチェットハンドル(ロッキング) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA618ND-100 : [EA618ND-1~6用] リペアキット |
ウェブカタログ画像
拡大
