品番 : EA618NE-3
品名 : 1/4"DRx150mm スピンナーハンドル
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | BS2E |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/4”(6.35㎜) | 全長 | 150mm |
| グリップ径 | 12㎜ | 重量 | 90g |
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,970 円(税抜)/ 3,267 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/08 06:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0432ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618NE-3 1/4"DRx150mm スピンナーハンドル |
| EA618NE-4 1/4"DRx200mm ロングスピンナーハンドル |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA618NE-100 : [EA618NE-3,-4用] リペアキット |
ウェブカタログ画像
拡大
