品番 : EA618NK-109
品名 : 1/4"DRx17/32" ディープソケット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B2L-17/32W |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/4” | 対辺 | 17/32” |
| 外径(mm) | 20 | 全長(mm) | 50 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,840 円(税抜)/ 2,024 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/19 10:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0433ページ | ||||
