品番 : EA618NL-103
品名 : 1/4"DRx 3/16" ソケット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B2-3/16 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/4” | 対辺(インチ) | 3/16 |
| 外径(mm) | 12 | 全長(mm) | 16 |
| 重量(g) | 9 | ||
| 口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
885 円(税抜)/ 974 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/03 09:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0432ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA618NL-107です
