品番 : EA618NR-18
品名 : 替クリップセット(10個)
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | EHBAC-2 |
---|---|---|---|
仕様 | 替クリップセット | 入数 | 10個 |
差込角 | 1/4” | 重量(g) | 9 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
760 円(税抜)/ 836 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/03 04:26現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 0440ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA618NR-16 1/4"DR/10個 ソケットホルダー |
EA618NR-18 替クリップセット(10個) |
EA618NR-19 替サイドカバー(2個) |