詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618NR-202

品名 : 1/4"DRx 9/64" [INHEX]ビットソケット

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 BT2-9/64
差込角 1/4”(6.35㎜) 対辺(インチ) 9/64
全長(mm) 54.5 軸長(mm) 32
重量(g) 36
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
RoHS2対応品(10物質)
追加説明
カタログ価格

1,140 円(税抜)/ 1,254 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/27 12:55現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0433ページ
バリエーション一覧
EA618NR-201 1/4"DRx 1/8" [INHEX]ビットソケット
EA618NR-202 1/4"DRx 9/64" [INHEX]ビットソケット
EA618NR-203 1/4"DRx 5/32" [INHEX]ビットソケット
EA618NR-204 1/4"DRx 3/16" [INHEX]ビットソケット
EA618NR-205 1/4"DRx 7/32" [INHEX]ビットソケット
EA618NR-206 1/4"DRx 1/4" [INHEX]ビットソケット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top