品番 : EA618NT-200
品名 : 1/4"DRx3-6mm [Ball-Hex]ロングビットソケットセット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | TBT2L04BPH |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | [Ball-Hex]ロングビットソケット4個組 | 差込角 | 1/4”(6.35㎜) |
| 対辺(mm) | 3・4・5・6 | 全長(mm) | 121.5 |
| 質量(g) | 275 | ||
| ボールポイント付 | |||
| ソケットホルダー(5個用)付 | |||
| 【パワーフィット形状採用】 ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。 |
|||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,180 円(税抜)/ 7,898 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/06 03:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0433ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
