詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618NT-203

品名 : 1/4"DRx3mm [Ball-Hex]ロングビットソケット

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 BT2-03BPL
対辺(mm) 3 全長(mm) 121.5
差込角 1/4” サイズ(mm) D:16
l:99
重量(g) 54
ボールポイント付
追加説明
カタログ価格

1,560 (税抜)/ 1,716 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/18 17:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0433ページ
バリエーション一覧
EA618NT-203 1/4"DRx3mm [Ball-Hex]ロングビットソケット
EA618NT-204 1/4"DRx4mm [Ball-Hex]ロングビットソケット
EA618NT-205 1/4"DRx5mm [Ball-Hex]ロングビットソケット
EA618NT-206 1/4"DRx6mm [Ball-Hex]ロングビットソケット
ウェブカタログ画像
※画像はEA618NT-205です。
  • ※画像はEA618NT-205です。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

形状画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top