品番 : EA618PA-12
品名 : 3/8"DR/300mm スイベル式ラチェットハンドル
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | BRSW3L |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8”(9.53㎜) | 全長 | 300㎜ |
| ヘッド部幅 | 32㎜ | ヘッド部厚み | 16.5㎜ |
| ギア数 | 72歯 | 送り角度 | 5° |
| 重量 | 375g | ||
| ソケット類を組み合わせ、六角ボルト・ナット等の締付け、緩め作業に | |||
| 9.5sq.ラチェットハンドルとしては、最小クラスのヘッドに72枚ギアを内蔵。 狭小個所で高い作業性を発揮します。 |
|||
| ヘッドを中心にハンドル180°以上転回でき、ラチェットドライバのように使用が可能。 | |||
| ハンドル部は樹脂ではなく金属を採用。一部にローレット加工を施すことで、適度な滑りとグリップ感を両立させ、スムーズな早回しが可能。 | |||
| 首振りは無段階(定角機能なし)のため、スムーズな転回が可能。 首振りの硬さは六角穴付きボルト(六角二面幅:2.5mm)で調整が可能。 |
|||
| 首振り時でもソケットの脱着が可能。 | |||
| 回転方向切替レバーには三つ股形状を採用。首振り時でも切替がスムーズです。 | |||
| 首振りの剛性を高め、本締めが可能な強度を実現。 | |||
| 【ご注意】 ・ 破損や空転の原因となるので、左右の切替レバー操作は確実に行ってください。 ・ ドライブ角は、根元まで完全に差し込んでください。 ・ 全長が長く過大な荷重を掛けやすいのでオーバートルクにご注意ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,600 円(税抜)/ 11,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/13 04:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0434ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618PA-11 3/8"DR/180mm スイベル式ラチェットハンドル |
| EA618PA-12 3/8"DR/300mm スイベル式ラチェットハンドル |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA618PA-120 : [EA618PA-11・-12用] リペアキット |
ウェブカタログ画像
拡大
