品番 : EA618PA-24
品名 : 3/8"DRx275mm ラチェットハンドル(ロッキング)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | BR390L |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | ギア数 | 90歯 |
| 送り角 | 4° | 先端幅 | 33mm |
| 先端厚み | 13.7mm | 全長 | 275mm |
| 重量 | 350g | 対応リペアキット | BR390-K |
| スムーズな操作性と作業効率の向上を実現する、90枚ギア採用のラチェットハンドルです。 | |||
| 送り角4°が、振り幅の確保が難しい狭所箇所の作業を可能にします。 | |||
| 軽さの中に確実さを感じる空転トルク。 | |||
| 【力が伝わりやすく切り替えやすいレバー形状】 レバー部を山なり形状に変更。指先の力が伝わりやすくなり、左右切替えが容易になりました。 |
|||
| 【ソケットを確実に保持するユニオン機構】 不意にソケットが抜け落ちるのを防ぎ、グローブや手袋をつけた状態でも押しやすいプッシュボタン。 |
|||
| 【ラチェットの抜け落ちを防止】 ハンドル部の先端を丸くすることで、握った際に指を傷めず、ラチェットの抜け落ちを防止 します。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,110 円(税抜)/ 7,821 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/05 12:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0434ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618PA-23 3/8"DRx180mm ラチェットハンドル(ロッキング) |
| EA618PA-24 3/8"DRx275mm ラチェットハンドル(ロッキング) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA618PA-125 : 3/8"DR ラチェットハンドル用リペアキット |
