詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618PA-7

品名 : 3/8"DRx125mm ラチェットハンドル(ロッキング)

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 BRC3E
差込角 3/8”(9.53㎜) 全長 125mm
先端幅 22mm 先端厚み 10mm
ギア数 36 送り角度 10°
重量 100g
6.3sq.のラチェットハンドル本体に9.5sq.のドライブを組み込んだ、小判形ラチェットハンドル
ロッキング式
左右切換式
左右のクロウを一体化した「一体式クロウ」により強度アップ
ソケットを確実に保持し、ボタン操作で簡単に着脱できるユニオン機構を採用
RoHS2対応品(10物質)
追加説明
カタログ価格

6,630 (税抜)/ 7,293 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/12 03:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0434ページ
バリエーション一覧
EA618PA-1 3/8"DRx 80mm ラチェットハンドル(ロッキング)
EA618PA-7 3/8"DRx125mm ラチェットハンドル(ロッキング)
ウェブカタログ画像
  • ※品番別、各1個入りです。
  • B:22㎜   T:10㎜   L:125㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top