品番 : EA618PA-8
品名 : 3/8"DRx125mm ラチェットハンドル(首振り・ロッキング)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | BRC3F |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8”(9.53㎜) | 全長 | 125mm |
| ヘッド部幅 | 22㎜ | ヘッド部厚み | 10㎜ |
| ギア数 | 36 | 送り角 | 10° |
| 重量 | 140g | ||
| 6.3sq.のラチェットハンドル本体に9.5sq.のドライブを組み込んだ、小判形ラチェットハンドル | |||
| 首振りタイプ | |||
| ロッキング式 | |||
| 左右切替式 | |||
| 左右のクロウを一体化した「一体式クロウ」により強度アップ | |||
| ソケットを確実に保持し、ボタン操作で簡単に着脱できるユニオン機構を採用 | |||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| ※フレックス部は、力を入れすぎると作業が不安定になります。 | |||
| ※破損や空転の原因になりますので、左右の切替レバー操作は確実に行って下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,330 円(税抜)/ 10,263 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 05:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0434ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618PA-3 3/8"DRx 80mm ラチェットハンドル(首振り・ロッキング) |
| EA618PA-8 3/8"DRx125mm ラチェットハンドル(首振り・ロッキング) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA618PA-100 : [EA618PA-1,-3,-7,-8用] ラチェットヘッドリペアキット |
ウェブカタログ画像
拡大
