詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618PF-34

品名 : 3/8"DRx1/2"DR 凹凸ソケットアダプター(早回し)

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 BAE34
サイズ(凹) 3/8”(9.53㎜) サイズ(凸) 1/2”(12.7㎜)
全長 17㎜ 重量 30g
ソケットアダプタとは違い、製品単体での早回しが可能です。
凹凸を同位置で合わせてあるのでソケットアダプタに比べ、全長を短縮して使用できます。
マグネットによりソケットの保持及び脱着が容易です。
グリップ部は、滑りにくく早回ししやすい形状です。
追加説明
カタログ価格

1,350 円(税抜)/ 1,485 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/14 21:05現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0435ページ
バリエーション一覧
EA618PF-23 1/4"DRx3/8"DR 凹凸ソケットアダプター(早回し)
EA618PF-34 3/8"DRx1/2"DR 凹凸ソケットアダプター(早回し)
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top